曜日別特売
- 電波掛時計 スタンダード モノタロウ 70827322

 

- 電波掛時計 スタンダード モノタロウ 70827322
- 電波掛時計 スタンダード モノタロウ 70827322
- 電波掛時計 スタンダード モノタロウ 70827322
- 電波掛時計 スタンダード モノタロウ 70827322
- 電波掛時計 スタンダード モノタロウ 70827322
モノタロウ

電波掛時計 スタンダード

(348件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1台
注文コード
70827322
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウからついに電波式掛け時計が登場!
時刻が見やすいシンプルデザインの電波式壁掛け時計です。
フレームはお洒落なメタリック塗装を採用しました。
午後10時~午前6時の間は秒針が自動的に停止し、就寝時にはカチコチ音が気になりません。
フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。
ガラス製風防付き。
※電波を受信しない場合は、場所を変えて設置を行ってください。

用途
掛け時計として。
表示方式
アナログ
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)
直径(Φmm)
269
材質
プラスチック枠、ガラス(前面)
シルバー
質量(g)
510
種類
掛時計
精度
±30秒
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
269×43
使用電池
単3形アルカリ乾電池×1本(別売)
電池寿命
約1年
関連資料:よくある商品Q&A(0.3MB)取扱説明書:
注意
※電池は付属しておりません、別途ご用意ください。
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツで動作します。
※この製品は日本電波仕様です。海外でのご使用には対応しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70827322-07785289STWA2- 電波掛時計 スタンダード モノタロウ 07785289電波掛時計 スタンダードモノタロウ1台
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:348
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-04
用途: 日常の確認

5年で壊れました
まぁ、価格相応かと………
後継機は買いません
参考までに

対象商品 : 70827322
2024-08-27
用途: 事務所に掛けている
てつどうもけい屋のオヤジ卸売・小売業

とにかく安い電波時計ということで購入しました。おそらく遅れはないと思います。

対象商品 : 70827322
2024-04-23
用途: 居間の掛時計
株式会社テクノス

選定の条件、電波時計で正確、シンプルで見やすい、値段が手ごろ を満足している と言うより 安すぎてびっくりである。
ついでに 真夜中のチクタク音なし はナイスアイデア。
 とてもシンプルで その内自分でデザインを加えて楽しもうと思う。
現在は取り扱い終了とのことだが 後継機があり 心配なし。

対象商品 : 70827322
2024-06-28
用途: 子供の通学路で屋外(屋根の下)に設置。

子供の登下校時に子供のために設置。特に登校時間、遅刻防止になっている。

対象商品 : 70827322
2024-03-12
用途: 寝室の時計として使用
教育・研究機関

寝室の時計として使用。音がしないのが良い。離れていても良く見え、視認性が良い。電波時計なので、時刻合わせの必要もなく信頼できる。同様の性能品よりかなり安いが品質は十分。

対象商品 : 70827322
2023-12-04
用途: 教室の時計として
聖恭塾教育・研究機関

授業開始と終了時の目安として使用しています。
今までの時計は、時間のずれが多く、PCの時計なども併用していましたが、これからはモノタロウの電波時計のみで十分です。
とても値ごろな商品をありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 70827322
2023-11-28
用途: 毎日の生活
不動産業

良い物見つけちゃいました。見た目はシンプル、お値段が素敵、時間が狂うことがない。こんな時計を探してました。時計は時間が合っている事が絶対必要。電池を入れるだけで叶いました。この値段でそれが手に入れられるのは素晴らしい。文字盤の『6』の字の上の絵が「モノタロウ」のマークだったらどうしようと届くまで心配でしたが、安心しました。

2が参考にしています
対象商品 : 70827322
2024-01-23
用途: 事務所の時計
建設業・工事業

問題なく使えています。
電波なので正確です。
初回立ち上げ時のみ屋外に出して電波掴ませ、以後室内でOKです。
盤面にモノタロウの顔が印刷されてないのも良いです。(笑)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
屋外でも使用可能でしょうか。
回答:
屋内用の為、屋外では使用できません。
2021-08-27
質問:
時刻が頻繁に狂います。
狂わないようにする方法はないでしょうか。
回答:
下記を一度お試し下さい。

・置き場所や向きを変える
・窓のそばに置く
・送信所に対する本製品の向きを合わせる
・テレビやパソコンなど、ノイズ発生源から離す
・金属製品から離す
2021-08-27

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする