NACHI(不二越)
HyperZスパイラルタップ ZSP
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
食付長さ(mm)
2.5
突き出しセンタ有無
無
内容量
1本
全96種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M3×0.35
M3×0.5
M3.5×0.35
M3.5×0.6
M4×0.5
M4×0.7
M4.5×0.5
M4.5×0.75
M5×0.5
M5×0.8
M5.5×0.5
M6×0.5
M6×0.75
M6×1
M7×0.75
M7×1
M8×0.75
M8×1
M8×1.25
M9×0.75
M9×1
M9×1.25
M10×0.75
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M11×0.75
M11×1
M11×1.5
M12×1
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1
M14×1.25
M14×1.5
M14×2
M16×1
M16×1.5
M16×2
M18×1
M18×1.5
M18×2
M18×2.5
M20×1
M20×1.5
M20×2
M20×2.5
M22×1
M22×1.5
M22×2
M22×2.5
M24×1
M24×1.5
M24×2
M24×3
シャンク径(mm)
選択してください
4
5
5.5
6
6.2
7
8
8.5
10.5
12.5
14
15
17
19
96種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70532175
ZSP3M0.35R
M3×0.35
4.4
20
4
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
3,240
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
70532148
ZSP3M0.5R
M3×0.5
5.6
20
4
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
70532218
ZSP3.5M0.35R
M3.5×0.35
4.4
20
4
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
3,650
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
70532193
ZSP3.5M0.6R
M3.5×0.6
6.8
20
4
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
2,120
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
70532263
ZSP4M0.5R
M4×0.5
6.1
23
5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
70532236
ZSP4M0.7R
M4×0.7
8.1
23
5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
1,790
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
70532306
ZSP4.5M0.5R
M4.5×0.5
6.1
24
5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
3,380
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
70532288
ZSP4.5M0.75R
M4.5×0.75
8.7
24
5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
2,220
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
70532665
ZSP5M0.5R
M5×0.5
6.1
26
5.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
2,810
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
70532324
ZSP5M0.8R
M5×0.8
9.4
26
5.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
1,780
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
70532683
ZSP5.5M0.5R
M5.5×0.5
6.1
27
5.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
3,280
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
70532753
ZSP6M0.5R
M6×0.5
6.1
29
6
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
3,240
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
70532735
ZSP6M0.75R
M6×0.75
9.2
29
6
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
70532708
ZSP6M1R
M6×1
12
29
6
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
1,910
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
70532796
ZSP7M0.75R
M7×0.75
9.2
29
6.2
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
3,350
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
70532778
ZSP7M1R
M7×1
12
29
6.2
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
2,480
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
70532866
ZSP8M0.75R
M8×0.75
9.2
24.5
6.2
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
3,890
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
70532848
ZSP8M1R
M8×1
12.4
27
6.2
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
3,360
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
70532814
ZSP8M1.25R
M8×1.25
15.4
33
6.2
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
2,720
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
70532927
ZSP9M0.75R
M9×0.75
9.2
24.5
7
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
4,720
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
70532902
ZSP9M1R
M9×1
12.4
27
7
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
4,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
70532884
ZSP9M1.25R
M9×1.25
15.4
33
7
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
3,330
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
70531317
ZSP10M0.75R
M10×0.75
9.2
25
7
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
5,360
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
70532997
ZSP10M1R
M10×1
12.4
27
7
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
70532972
ZSP10M1.25R
M10×1.25
15.7
33
7
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
3,390
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
70532945
ZSP10M1.5R
M10×1.5
18.9
37
7
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
3,390
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
70531378
ZSP11M0.75R
M11×0.75
9.2
25
8
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
6,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
70531353
ZSP11M1R
M11×1
12.4
27
8
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
5,390
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
70531335
ZSP11M1.5R
M11×1.5
18.9
37
8
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
4,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
70531466
ZSP12M1R
M12×1
13.5
33
8.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
5,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
70531448
ZSP12M1.25R
M12×1.25
17.2
35
8.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
4,530
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
70531423
ZSP12M1.5R
M12×1.5
20.9
40
8.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
4,530
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
70531396
ZSP12M1.75R
M12×1.75
22.4
42
8.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
4,530
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
70531518
ZSP14M1R
M14×1
13.5
33
10.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
7,440
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
70531502
ZSP14M1.25R
M14×1.25
17.2
35
10.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
7,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
70531493
ZSP14M1.5R
M14×1.5
20.9
40
10.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
5,980
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
70531484
ZSP14M2R
M14×2
25.9
46
10.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
5,980
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
70531545
ZSP16M1R
M16×1
13.5
33
12.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
9,630
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
70531536
ZSP16M1.5R
M16×1.5
20.9
40
12.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
8,120
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
70531527
ZSP16M2R
M16×2
25.9
49
12.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
8,120
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
70531588
ZSP18M1R
M18×1
13.5
33
14
4
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
15,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
70531572
ZSP18M1.5R
M18×1.5
20.9
40
14
4
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
11,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
70531563
ZSP18M2R
M18×2
29
49
14
4
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
12,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
70531554
ZSP18M2.5R
M18×2.5
32.6
55
14
4
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
11,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
70533024
ZSP20M1R
M20×1
13.5
33
15
4
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
18,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
70533015
ZSP20M1.5R
M20×1.5
20.9
40
15
4
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
70533006
ZSP20M2R
M20×2
29
49
15
4
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
16,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
70531597
ZSP20M2.5R
M20×2.5
32.6
55
15
4
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
70533067
ZSP22M1R
M22×1
13.5
33
17
4
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
22,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
70533058
ZSP22M1.5R
M22×1.5
20.9
40
17
4
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ