NACHI(不二越)
HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUS
加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。
突き出しセンタ有無
無
内容量
1本
全21種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M3×0.35
M3×0.5
M4×0.5
M4×0.7
M5×0.5
M5×0.8
M6×0.5
M6×0.75
M6×1
M8×0.75
M8×1
M8×1.25
M10×0.75
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M12×1
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M18×2.5
シャンク径(mm)
選択してください
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
14
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70531615
ZSP-SUS3M0.35R
M3×0.35
4.4
20
4
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
70531606
ZSP-SUS3M0.5R
M3×0.5
5.6
20
4
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
70531633
ZSP-SUS4M0.5R
M4×0.5
6.1
23
5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
3,060
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
70531624
ZSP-SUS4M0.7R
M4×0.7
8.1
23
5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
70531658
ZSP-SUS5M0.5R
M5×0.5
6.1
26
5.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
2,960
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
70531642
ZSP-SUS5M0.8R
M5×0.8
9.4
26
5.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
1,880
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
70531685
ZSP-SUS6M0.5R
M6×0.5
6.1
29
6
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
70531676
ZSP-SUS6M0.75R
M6×0.75
9.2
29
6
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
2,730
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
70531667
ZSP-SUS6M1R
M6×1
12
29
6
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
2,010
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
70531712
ZSP-SUS8M0.75R
M8×0.75
9.2
25
6.2
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
70531703
ZSP-SUS8M1R
M8×1
12.4
27
6.2
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
3,520
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
70531694
ZSP-SUS8M1.25R
M8×1.25
15.4
33
6.2
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
70532096
ZSP-SUS10M0.75R
M10×0.75
9.2
25
7
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
5,630
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
70532087
ZSP-SUS10M1R
M10×1
12.4
27
7
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
4,460
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
70532078
ZSP-SUS10M1.25R
M10×1.25
15.7
33
7
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
3,570
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
70531728
ZSP-SUS10M1.5R
M10×1.5
18.9
37
7
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
3,570
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
70532132
ZSP-SUS12M1R
M12×1
13.5
33
8.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
70532123
ZSP-SUS12M1.25R
M12×1.25
17.2
35
8.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
4,770
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
70532114
ZSP-SUS12M1.5R
M12×1.5
20.9
40
8.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
4,770
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
70532105
ZSP-SUS12M1.75R
M12×1.75
22.4
42
8.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
4,770
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
50861573
ZSP-SUS18M2.5R
M18×2.5
32.6
-
14
4
高バナジウムハイス_HSS-E
特殊コーティング
¥
11,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください