曜日別特売

HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL

HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL - NACHI(不二越)

切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。

食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無内容量1本
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70533146ZSPL3M0.35R×100M3×0.354.42043高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
6,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
70533112ZSPL3M0.5R×100M3×0.55.62043高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
4,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
70531746ZSPL4M0.5R×100M4×0.56.12353高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
5,020
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
70533164ZSPL4M0.7R×100M4×0.78.12353高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
3,830
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
70531798ZSPL5M0.5R×100M5×0.56.1265.53高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
4,150
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
70531764ZSPL5M0.8R×100M5×0.89.4265.53高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
3,310
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
70531877ZSPL6M0.75R×100M6×0.759.22963高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
3,700
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
70531895ZSPL6M0.75R×150M6×0.759.22963高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
6,150
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
70531816ZSPL6M1R×100M6×1122963高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
2,860
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
70531843ZSPL6M1R×150M6×1122963高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
5,080
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
70532017ZSPL8M0.75R×100M8×0.759.224.56.23高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
4,960
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
70532035ZSPL8M0.75R×150M8×0.759.224.56.23高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
8,080
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
70531974ZSPL8M1R×100M8×112.4276.23高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
4,960
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
70531992ZSPL8M1R×150M8×112.4276.23高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
8,340
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
70531913ZSPL8M1.25R×100M8×1.2515.4336.23高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
3,640
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
70531947ZSPL8M1.25R×150M8×1.2515.4336.23高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
6,300
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
70532455ZSPL10M0.75R×100M10×0.759.224.573高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
7,470
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
70532473ZSPL10M0.75R×150M10×0.759.224.573高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
11,500
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
70532412ZSPL10M1R×100M10×112.42773高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
6,460
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
70532437ZSPL10M1R×150M10×112.42773高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
9,700
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
70532376ZSPL10M1.25R×100M10×1.2515.73373高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
4,800
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
70532394ZSPL10M1.25R×150M10×1.2515.73373高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
7,770
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
70532053ZSPL10M1.5R×100M10×1.518.936.573高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
4,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
70532342ZSPL10M1.5R×150M10×1.518.936.573高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
7,330
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
70532638ZSPL12M1R×100M12×113.532.58.53高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
7,890
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
70533198ZSPL12M1R×150M12×113.532.58.53高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
11,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
70532595ZSPL12M1.25R×100M12×1.2517.234.58.53高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
6,090
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
70532613ZSPL12M1.25R×150M12×1.2517.234.58.53高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
9,430
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
70532552ZSPL12M1.5R×100M12×1.520.9408.53高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
6,090
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
70532577ZSPL12M1.5R×150M12×1.520.9408.53高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
9,430
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
70532498ZSPL12M1.75R×100M12×1.7522.441.58.53高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
6,090
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
70532525ZSPL12M1.75R×150M12×1.7522.441.58.53高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
8,930
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
70533243ZSPL14M1R×150M14×113.532.510.53高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
13,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
70533234ZSPL14M1.25R×150M14×1.2517.234.510.53高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
14,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
70533225ZSPL14M1.5R×150M14×1.520.94010.53高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
12,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
70533216ZSPL14M2R×150M14×225.945.510.53高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
12,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
70533286ZSPL16M1R×150M16×113.532.512.53高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
14,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
70533277ZSPL16M1.5R×150M16×1.520.94012.53高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
13,300
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
70533252ZSPL16M2R×150M16×225.948.512.53高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
13,300
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
70533268ZSPL16M2R×200M16×225.948.512.53高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
17,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
70533322ZSPL18M1R×150M18×113.532.5144高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
24,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
70533313ZSPL18M1.5R×150M18×1.520.940144高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
17,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
70533304ZSPL18M2R×150M18×22948.5144高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
19,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
70533295ZSPL18M2.5R×150M18×2.532.655144高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
17,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
70533374ZSPL20M1R×150M20×113.532.5154高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
27,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
70533365ZSPL20M1.5R×150M20×1.520.940154高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
21,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
70533356ZSPL20M2R×150M20×22948.5154高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
26,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
70533338ZSPL20M2.5R×150M20×2.532.655154高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
21,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
70533347ZSPL20M2.5R×200M20×2.532.655154高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
25,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
70533794ZSPL22M1R×150M22×113.532.5174高バナジウムハイス_HSS-E特殊コーティング
31,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする