曜日別特売

HyperZポイントタップ

HyperZポイントタップ - NACHI(不二越)

通り穴用ポイントタップの低速~中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。

溝数3食付長さ(mm)5内容量1本
全96種類を絞り込む
全長(mm)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70533855ZPO3M0.5RM3×0.546REG(P2)
1,820
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
70533864ZPO3M0.5R+1M3×0.546REG(P3)
1,910
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
70533873ZPO3M0.5R+2M3×0.546REG(P4)
1,910
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
70533882ZPO3M0.35RM3×0.3546REG(P1)
3,160
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
70533898ZPO3M0.35R+1M3×0.3546REG(P2)
3,320
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
70533907ZPO3.5M0.6RM3.5×0.648REG(P2)
2,020
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
70533916ZPO3.5M0.6R+1M3.5×0.648REG(P3)
2,130
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
70533925ZPO3.5M0.35RM3.5×0.3548REG(P1)
3,480
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
70533934ZPO3.5M0.35R+1M3.5×0.3548REG(P2)
3,650
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
70533943ZPO4M0.7RM4×0.752REG(P2)
1,730
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
70533952ZPO4M0.7R+1M4×0.752REG(P3)
1,810
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
70533968ZPO4M0.7R+2M4×0.752REG(P4)
1,810
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
70533977ZPO4M0.5RM4×0.552REG(P2)
2,810
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
70533986ZPO4M0.5R+1M4×0.552REG(P3)
2,940
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
70533995ZPO4.5M0.75RM4×0.7555REG(P2)
2,120
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
70534004ZPO4.5M0.75R+1M4×0.7555REG(P3)
2,220
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
70534013ZPO4.5M0.5RM4.5×0.555REG(P2)
3,210
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
70534022ZPO4.5M0.5R+1M4.5×0.555REG(P3)
3,380
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
70534038ZPO5M0.8RM5×0.860REG(P2)
1,720
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
70534047ZPO5M0.8R+1M5×0.860REG(P3)
1,790
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
70534056ZPO5M0.8R+2M5×0.860REG(P4)
1,790
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
70534065ZPO5M0.5RM5×0.560REG(P2)
2,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
70534074ZPO5M0.5R+1M5×0.560REG(P3)
2,830
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
70534083ZPO5.5M0.5RM5.5×0.560REG(P2)
3,120
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
70534092ZPO5.5M0.5R+1M5.5×0.560REG(P3)
3,290
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
70534108ZPO6M1RM6×162REG(P2)
1,840
1,498
1,648(税込)
当日出荷
70534117ZPO6M1R+1M6×162REG(P3)
1,940
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
70534126ZPO6M1R+2M6×162REG(P4)
1,940
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
70534135ZPO6M0.75RM6×0.7562REG(P2)
2,480
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
70534144ZPO6M0.75R+1M6×0.7562REG(P3)
2,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
70534153ZPO6M0.5RM6×0.562REG(P2)
3,130
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
70534162ZPO6M0.5R+1M6×0.562REG(P3)
3,290
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
70534178ZPO7M1RM7×165REG(P2)
2,370
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
70534187ZPO7M1R+1M7×165REG(P3)
2,480
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
70534196ZPO7M0.75RM7×0.7565REG(P2)
3,180
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
70534205ZPO7M0.75R+1M7×0.7565REG(P3)
3,350
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
70534214ZPO8M1.25RM8×1.2570REG(P3)
2,610
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
70534223ZPO8M1.25R+1M8×1.2570REG(P4)
2,730
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
70534232ZPO8M1.25R+2M8×1.2570REG(P5)
2,730
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
70534248ZPO8M1RM8×170REG(P2)
3,270
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
70534257ZPO8M1R+1M8×170REG(P3)
3,410
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
70534266ZPO8M0.75RM8×0.7570REG(P2)
3,760
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
70534275ZPO8M0.75R+1M8×0.7570REG(P3)
3,960
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
70534284ZPO9M1.25RM9×1.2572REG(P3)
3,160
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
70534293ZPO9M1.25R+1M9×1.2572REG(P4)
3,330
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
70534302ZPO9M1RM9×172REG(P2)
3,880
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
70534318ZPO9M1R+1M9×172REG(P3)
4,090
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
70534327ZPO9M0.75RM9×0.7572REG(P2)
4,490
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
70534336ZPO9M0.75R+1M9×0.7572REG(P3)
4,720
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
70534345ZPO10M1.5RM10×1.575REG(P3)
3,320
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする