曜日別特売

ラクッキング 鉄製ココット

ラクッキング 鉄製ココット - パール金属ラクッキング 鉄製ココット - パール金属ラクッキング 鉄製ココット - パール金属ラクッキング 鉄製ココット - パール金属
(1件のレビュー)

グリルだから高温でムラなく火が通り旨味を凝縮。
高火力で石釜風。簡単レシピ付。
魚焼グリルからそのまま食卓へ。

サイズ(cm)12適合魚焼きグリル、オーブン、オーブントースター、ガスコンロ、IH、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター材質(本体)質量(g)268寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×125×45表面処理シリコーン樹脂塗装板厚(mm)1.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70541494HB-2970
2,000
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70541494
2022-02-06
用途: 一人分の揚げ物
その他業種

ハックのちょこっと家電にはサイズが合いませんでしたが、普通にキッチンで活用しています。油のムダがなくて小さいだけに最後の後始末も楽で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする