パール金属
渕彩 クリーンコートボウル
撥水性が高く、汚れがつきにくいクリーンコート加工。
軽くて割れにくい。重なりの良い形状。
電子レンジOK。食器洗い乾燥機OK。
材質
合成漆器/ウレタン塗装、飽和ポリエステル樹脂、ABS樹
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
色
ホワイト&ネイビー
耐熱温度(℃)
-20~140
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70543113
K-6324
110
65
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70543122
K-6325
145
75
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70543138
K-6326
180
80
¥
1,200
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください