モノタロウ

ロータリーカッター 刃径60mmタイプ

ロータリーカッター 刃径60mmタイプ - モノタロウロータリーカッター 刃径60mmタイプ - モノタロウロータリーカッター 刃径60mmタイプ - モノタロウロータリーカッター 刃径60mmタイプ - モノタロウ
(20件のレビュー)

刃径60mmの円形刃なので、厚い対象物や重ね切りに適しています。

用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。刃径(Φmm)60材質(刃)SKS材質ABS・TPR全長(mm)195タイプ替刃式・左右両用刃厚(mm)0.35内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※作業時は、手袋などの保護具を装着して使用してください。
※刃に直接素手で触れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73564724RC60
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: ビニールシートのカット
株式会社ライフマーケット医療・福祉・介護関連業

曲線がスムーズにカット出来仕上がりもキレイでした。

対象商品 : 73564724
2024-05-14
用途: ポリエチレンシートのカット

薄いシートのカットに使用してみました。
カッターよりは安全に作業が出来ますが、切れ味は少し劣ります。
カットする素材の形状や厚みによって評価は変わるかと。
安全とは言え手袋着用は必須です。

対象商品 : 73564724
2023-09-06
用途: 不織布の裁断用に使用中です。
日本ナノフィルター株式会社製造業

持ちやすくて軽いので便利です。替え刃がどのくらいの寿命かを確認したいです。

対象商品 : 73564724
2022-12-16
用途: 裾上げ作業時
サービス業

今までハサミで生地を裁断してたのが綺麗にカットできて便利です。

対象商品 : 73564724
2022-05-23
用途: 車の内装工事
卸売・小売業

車の断熱材やデザリングのシートのカットがスムースに出来ました。

対象商品 : 73564724
2022-03-23
用途: 布の裁断
株式会社テクナ建設業・工事業

仕事で大きい幅の布を裁断することが有り、この60mmはかなり大きく小ぶりの物より扱いやすかったです。

対象商品 : 73564724
2021-06-29
用途: 生地を重ねても一発カット
その他業種

これは刃が大径なので、比較的厚手生地とか重ね切りに向いているですわな。 
本体は週間セールで大安なのに、交換刃が結構高いかも。 
でも、名の通った製品より大変安いのでありがたい。

対象商品 : 73564724
2021-06-07
用途: 手作り品

他社様より安価なので利用させてもらってます。
何故か突然こわれてしまい再購入です。
替え刃は何度も購入してます。もう少し長持ちしてくれたら嬉しいですが値段もお安いですので仕方ないかな!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする