フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル

フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル - 3M(スリーエム)フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル - 3M(スリーエム)フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル - 3M(スリーエム)フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル - 3M(スリーエム)フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル - 3M(スリーエム)フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル - 3M(スリーエム)フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル - 3M(スリーエム)フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル - 3M(スリーエム)

回転式ベルトアジャスターでサイズを調整しやすい構造です。複数の方の共用にもお勧めです。
しゃがみ作業時の突っ張りが少ないデザインです。
軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。
ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。
道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。
ハーネス上下の色が違い、装着時に見分けやすくなっています。
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。

用途建設や産業などの高所作業用。ブラック/グレー質量(kg)1.3種類フルハーネス最大使用質量(kg)128ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤードなし内容量1着
注意
※この商品は一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者向けに表記・同梱されておりません。
※使用可能な最大質量:128kg
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
705446441114080S
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
705446531114081M
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
384235171114101L
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
安全のトップランナーフルハーネス ライト回転編_株式会社竹延様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする