曜日別特売

ケミカルハンディーポンプ

ケミカルハンディーポンプ - アズワン

接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。
吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。
ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。

材質(本体)PP流体薬品揚程(m)2最大流量(L/min)25長さ(cm)200材質(ホース)PVC最大揚程(m)4.2流量(L/min)15アズワン品番1-664-41使用粘度範囲100mPa・s(100cP)まで内容量1本
注意
※流量数値は清水・常温時の値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70555975MHM-21
75,000
74,900
82,390(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする