曜日別特売

ウエット・キャビ 恒湿槽(加湿型)D

ウエット・キャビ 恒湿槽(加湿型)D - トーリ・ハン

給水不要の乾燥剤吸湿・加湿システム。
空気中の水分による新加湿方式を実現。
高性能ドライ・ユニットの吸・排気をメーカー独自の湿度コントロール装置で微調整。
高性能新・小型ドライユニットを単~複数使用で高信頼性、長期間の安定性ある湿度保持を実現。
新型デジコン(湿度調節器)で適湿(50~75%RH)を保持(精度±3~5%RH)。
庫外庫内の湿度がわかるデジタルデュアル湿度計付。
ドライ・ユニット内の特殊乾燥剤は半永久的。
消耗品はありません。
使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付。
左右2扉式は中央支柱がないので、横長のものも出し入れしやすい。
アジャスター(オプション)取付可。

用途電子部品・精密機器の静電防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用仕様乾燥剤吸湿・加湿システム付属品棚板×3、キー×2タイプ加湿用(50~75%RH)電源(V)AC100/AC200~240棚板耐荷重(kg)50湿度計デジタル湿度計:(1~99%RH時)±3%RH/25℃材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン除湿・湿度調節ドライ・ユニット、デジタル湿度計自動調節式湿度設定範囲(%RH)50~75内容量1台
注意
※ウエットキャビには庫内の加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
※最大消費電力の表示は起動時の瞬間のみです。
※車上渡しですので、お届け時にはお客様にて設置が必要です。
※商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
有効内容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70556368WET-157-AHU250~7.2(最大120)145440×491×988390×390×800
198,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70556377WET-297-AHU510~10.8(最大240)291880×491×988830×390×800
320,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70556386WET-507-AHU670~14.4(最大360)485880×748×988830×650×800
430,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする