WET-507-AHU ウエット・キャビ 恒湿槽(加湿型)D トーリ・ハン 70556386

 

WET-507-AHU ウエット・キャビ 恒湿槽(加湿型)D トーリ・ハン 70556386 WET-507-AHU ウエット・キャビ 恒湿槽(加湿型)D トーリ・ハン 70556386

ウエット・キャビ 恒湿槽(加湿型)D

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70556386 品番WET-507-AHU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥430,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

給水不要の乾燥剤吸湿・加湿システム。
空気中の水分による新加湿方式を実現。
高性能ドライ・ユニットの吸・排気をメーカー独自の湿度コントロール装置で微調整。
高性能新・小型ドライユニットを単〜複数使用で高信頼性、長期間の安定性ある湿度保持を実現。
新型デジコン(湿度調節器)で適湿(50〜75%RH)を保持(精度±3〜5%RH)。
庫外庫内の湿度がわかるデジタルデュアル湿度計付。
ドライ・ユニット内の特殊乾燥剤は半永久的。
消耗品はありません。
使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付。
左右2扉式は中央支柱がないので、横長のものも出し入れしやすい。
アジャスター(オプション)取付可。

機能
除湿加湿・湿度調節:ドライ・ユニット、デジタル湿度計自動調節式
乾燥剤吸湿・加湿システム
湿度設定範囲:50〜75%RH
湿度計モニター範囲と精度:1〜99%RH時 ±3%RH(25℃の時)
電源AC100V
扉:スチール、ガラス、マグネットパッキン
湿度計:デジタル湿度計
棚板耐荷重:50kg/枚
用途電子部品・精密機器の静電防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用 付属品棚板×3、キー×2 仕様乾燥剤吸湿・加湿システム 質量(kg)67 タイプ加湿用(50〜75%RH) 電源(V)AC100/AC200〜240 消費電力(W)0〜14.4(最大360) 有効内容量(L)485 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×748×988 棚板耐荷重(kg)50 湿度計デジタル湿度計:(1〜99%RH時)±3%RH/25℃ 材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン 除湿・湿度調節ドライ・ユニット、デジタル湿度計自動調節式 湿度設定範囲(%RH)50〜75 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)830×650×800 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)878×650×855
注意
※ウエットキャビには庫内の加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
※最大消費電力の表示は起動時の瞬間のみです。
※車上渡しですので、お届け時にはお客様にて設置が必要です。
※商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,800 / 税込 ¥11,880
北海道地方数量1につき ¥18,800 / 税込 ¥20,680
沖縄地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
離島数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする