曜日別特売

分配器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)

分配器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応) - マスプロ電工分配器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応) - マスプロ電工分配器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応) - マスプロ電工分配器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応) - マスプロ電工
仕様優良住宅部品適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送RoHS指令(10物質対応)対応端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~300)20、(300~770)18、(1000~1489)15、(1489~2150)15、(2150~2681)15、(2681~3224)15内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
分配数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70558583SH-D22
8,350
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
70558592SH-D44
11,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
70558608SH-D66
17,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70558617SH-D88
28,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする