曜日別特売

全端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応2分配プラグ

全端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応2分配プラグ - マスプロ電工

テレビ端子に差込むタイプです。
OUT端子に電圧が加わると光るLED

分配数2適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送種別2分岐器・全端子電流通過型・屋内用・IN F型プッシュ式プラグ・OUTF型端子タイプ全端子電流通過型電流容量(A)0.8(DC15V)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70558653DP2W-P
4,320
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする