フェアッド テーパー ダイヤモンドヤスリ

フェアッド テーパー ダイヤモンドヤスリ - PFERD 馬印

ヤスリの母材がテーパー形状になっているので、狭い場所、深い窪みに効率よく使用できます。
シャンク部は鍛造されていますので、柄を付けることなく直接手に握って使用することもできます。

全長(mm)170長さ(mm)ダイヤコート:50内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31471388KDF17010G070734#325~40010シャンク:2.5、先端:0.5
10,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471397KDF17010G070741#170~20010シャンク:2.5、先端:0.5
10,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471406KDF17010G070758#120~14010シャンク:2.5、先端:0.5
10,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471415KDF1704G070635#325~4004シャンク:2、先端:0.5
9,580
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471424KDF1704G070659#170~2004シャンク:2、先端:0.5
9,580
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471433KDF1704G070666#120~1404シャンク:2、先端:0.5
9,580
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471449KDF1706G070673#325~4006シャンク:2.4、先端:0.5
10,300
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471458KDF1706G070680#170~2006シャンク:2.4、先端:0.5
10,300
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471467KDF1706G070697#120~1406シャンク:2.4、先端:0.5
10,300
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471476KDF1708G070703#325~4008シャンク:2.4、先端:0.5
10,600
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471485KDF1708G070710#170~2008シャンク:2.4、先端:0.5
10,600
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471494KDF1708G070727#120~1408シャンク:2.4、先端:0.5
10,600
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70565985KDF17010G070734#325~40010シャンク:2.5、先端:0.5
9,070
取扱い終了
返品不可
70565994KDF17010G070741#170~20010シャンク:2.5、先端:0.5
9,070
取扱い終了
返品不可
70566003KDF17010G070758#120~14010シャンク:2.5、先端:0.5
9,070
取扱い終了
返品不可
70566012KDF1704G070635#325~4004シャンク:2、先端:0.5
7,980
取扱い終了
返品不可
70566028KDF1704G070659#170~2004シャンク:2、先端:0.5
7,980
取扱い終了
返品不可
70566037KDF1704G070666#120~1404シャンク:2、先端:0.5
7,980
取扱い終了
返品不可
70566046KDF1706G070673#325~4006シャンク:2.4、先端:0.5
8,550
取扱い終了
返品不可
70566055KDF1706G070680#170~2006シャンク:2.4、先端:0.5
8,550
取扱い終了
返品不可
70566064KDF1706G070697#120~1406シャンク:2.4、先端:0.5
8,550
取扱い終了
返品不可
70566073KDF1708G070703#325~4008シャンク:2.4、先端:0.5
8,870
取扱い終了
返品不可
70566082KDF1708G070710#170~2008シャンク:2.4、先端:0.5
8,870
取扱い終了
返品不可
70566098KDF1708G070727#120~1408シャンク:2.4、先端:0.5
8,870
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする