TAKAGI(高儀)
整理トレースライド式
用途
食器の整理に
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
最短:約267~428
色
ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約270×267×42
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30
アズワン品番
64-4073-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70559308
‐
オープン
¥
959
¥1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください