タフガードネット

タフガードネット - くればぁタフガードネット - くればぁタフガードネット - くればぁタフガードネット - くればぁ

ネット本来の遮蔽効果と防虫成分によるダブル効果でユスリカやチョウバエなどの飛翔性害虫の侵入や飛来を防ぎます。
また、防虫成分が徐々にネット表面に浸み出るため、持続的な防除効果が期待できます。
防虫成分として安全性の高いピレスロイド系薬剤を使用しています。
上演での蒸散がほとんどなく、成分をネットに練り込んでいることから哺乳動物に対する安全性は特に問題有りません。
樹脂の糸を編み上げたネットで、強度が強く、破れても伝線しにくい構造になっています。
ポリエチレン製のため、通常の切断・溶断・シールが容易で展張が簡単です。
「モノフィラメント」繊維の中にピレスロイド系防虫成分を含有するポリエチレン製ネットです。

用途雨水枡やマンホール、工場周辺のフェンス、工場内前室の壁面、換気口からの侵入防止、倉庫内の保管物の保護、屋外保管時の保護、搬入出口からの侵入防止RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70563307TAF-1-111ブルーポリエチレン1
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70563316TAF-1-10110ブルーポリエチレン1
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70563325TAF-1-50150ブルーポリエチレン1
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70563334TAF-2-121ブルーポリエチレン1
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70563343TAF-2-10210ブルーポリエチレン1
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70563352TAF-2-50250ブルーポリエチレン1
オープン
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする