THECUT
豊和用生爪
材質
S50C
寸法H(mm)
45
寸法A(mm)
90
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
90
寸法P(mm)
1.5
寸法G(mm)
25
寸法F
M12
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70563797
HO22M-8M-90
¥24,700
¥
17,980
¥19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください