曜日別特売

天板鏡面仕上げ 折りたたみローテーブル

天板鏡面仕上げ 折りたたみローテーブル - YAMAZEN(山善)天板鏡面仕上げ 折りたたみローテーブル - YAMAZEN(山善)天板鏡面仕上げ 折りたたみローテーブル - YAMAZEN(山善)天板鏡面仕上げ 折りたたみローテーブル - YAMAZEN(山善)天板鏡面仕上げ 折りたたみローテーブル - YAMAZEN(山善)天板鏡面仕上げ 折りたたみローテーブル - YAMAZEN(山善)天板鏡面仕上げ 折りたたみローテーブル - YAMAZEN(山善)天板鏡面仕上げ 折りたたみローテーブル - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

コンパクトで使い勝手の良いローテーブル。
組み立ていらずの完成品。
美しい鏡面仕上げ。
たためば隙間やベッド下にも収納可能。

用途折りたたみテーブル、センターテーブル、リビングテーブル、ローテーブルとして。付属品脚部裏に傷防止フェルト付き材質繊維板(ポリウレタン樹脂塗装)厚さ(mm)折りたたみ時:80形態完成品厚さ(cm)折りたたみ時:約8内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70568408TWL-7550(DBR)7505003257ダークブラウン
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
70568417TWL-7550(WH)7505003257ホワイト
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
地域運賃
25533464TWL-7550(BK)7505003257ブラック
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
25533473TWL-9060(WH)90060033011ホワイト
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25533489TWL-9060(DBR)90060033011ダークブラウン
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
25533498TWL-9060(BK)90060033011ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25533464
2020-09-04
用途: 休憩時
医療・福祉・介護関連業

天板鏡面仕上げの塗装がすぐはがれる。コップが少し強めに当たっただけで・・
使用に耐えない。何か所も塗装が剥げてるせいで汚らしくもう捨てたい。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする