曜日別特売

キュリオム テレビ繰り返し録画用 DVD-RW 2倍速

キュリオム テレビ繰り返し録画用 DVD-RW 2倍速 - YAMAZEN(山善)キュリオム テレビ繰り返し録画用 DVD-RW 2倍速 - YAMAZEN(山善)キュリオム テレビ繰り返し録画用 DVD-RW 2倍速 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

片面120分。
テレビ繰り返し録画用(データ用としてPCでも使用可能)。2倍速。
インクジェットプリンタ対応。"

用途録画、再生、地デジ、BSデジタル、CSデジタルに。PCデータ用としても。速度2倍速記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルタイプデータ用種類DVD-RW構造片面1層レーベル面色ホワイト入数10枚CPRM対応対応内容量1個(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70569214QDRW-10SP
オープン
959
1,055(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70569214
2018-08-25
用途: 録画レコーダーから
運輸・通信業

とてもいいかんじです。また必要用になったらたのみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする