曜日別特売

フットマッサージャー

フットマッサージャー - スライヴ(THRIVE)フットマッサージャー - スライヴ(THRIVE)フットマッサージャー - スライヴ(THRIVE)フットマッサージャー - スライヴ(THRIVE)フットマッサージャー - スライヴ(THRIVE)フットマッサージャー - スライヴ(THRIVE)フットマッサージャー - スライヴ(THRIVE)フットマッサージャー - スライヴ(THRIVE)

キュートでかわいいコンパクトサイズ!
ご家庭でいつでも手軽にすばやくマッサージ!
「だるさ」「むくみ」「つかれ」をすばやく効果的にほぐしてくれます。
3つの複合機能でプロ技のマッサージ。
モミボードは弾力あるボードがマッサージします。
たたきローラーは裏側から回転しながらたたいてほぐします。
足裏突起は固定ボードの突起が疲れをやわらげます。

材質本体:ABS樹脂・PP/生地:ポリエステル質量(kg)3.2電源(V)AC100(50/60HZ)消費電力(W)30電源コード(m)約2振動数(min-1)【もみ】(速)約11/(遅)約8、【足裏たたき】(速)約66/(遅)約48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×280×200定格時間(分)20医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00153000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70569494MD-4220
オープン
13,800
15,180(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする