曜日別特売
MD-4220 フットマッサージャー スライヴ(THRIVE) 70569494

 

MD-4220 フットマッサージャー スライヴ(THRIVE) 70569494
MD-4220 フットマッサージャー スライヴ(THRIVE) 70569494
MD-4220 フットマッサージャー スライヴ(THRIVE) 70569494
MD-4220 フットマッサージャー スライヴ(THRIVE) 70569494
MD-4220 フットマッサージャー スライヴ(THRIVE) 70569494
MD-4220 フットマッサージャー スライヴ(THRIVE) 70569494
MD-4220 フットマッサージャー スライヴ(THRIVE) 70569494
MD-4220 フットマッサージャー スライヴ(THRIVE) 70569494
MD-4220 フットマッサージャー スライヴ(THRIVE) 70569494
MD-4220 フットマッサージャー スライヴ(THRIVE) 70569494
MD-4220 フットマッサージャー スライヴ(THRIVE) 70569494
MD-4220 フットマッサージャー スライヴ(THRIVE) 70569494

フットマッサージャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
70569494
品番
MD-4220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,180
販売価格(税別)
¥13,800

キュートでかわいいコンパクトサイズ!
ご家庭でいつでも手軽にすばやくマッサージ!
「だるさ」「むくみ」「つかれ」をすばやく効果的にほぐしてくれます。
3つの複合機能でプロ技のマッサージ。
モミボードは弾力あるボードがマッサージします。
たたきローラーは裏側から回転しながらたたいてほぐします。
足裏突起は固定ボードの突起が疲れをやわらげます。

材質
本体:ABS樹脂・PP/生地:ポリエステル
質量(kg)
3.2
電源(V)
AC100(50/60HZ)
消費電力(W)
30
電源コード(m)
約2
振動数(min-1)
【もみ】(速)約11/(遅)約8、【足裏たたき】(速)約66/(遅)約48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×280×200
定格時間(分)
20
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:226AKBZX00153000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする