曜日別特売

紙パック式掃除機

紙パック式掃除機 - YAMAZEN(山善)紙パック式掃除機 - YAMAZEN(山善)紙パック式掃除機 - YAMAZEN(山善)紙パック式掃除機 - YAMAZEN(山善)紙パック式掃除機 - YAMAZEN(山善)紙パック式掃除機 - YAMAZEN(山善)紙パック式掃除機 - YAMAZEN(山善)紙パック式掃除機 - YAMAZEN(山善)
(8件のレビュー)

ゴミ捨て簡単、お手軽な紙パック式
どなたでも簡単にお使いいただける商品設計
隅や隙間など細かな箇所のお掃除に便利な吸込み口が付属
ノズルホルダーでスリムに収納
計量設計なので持ち運びもラクラク

用途紙パック掃除機、キャニスター掃除器として事務所や工場のお掃除に。紙パック 掃除器 クリーナー 紙パック掃除機 キャニスター 掃除器 おしゃれ スリム ハイパワー電源(V)AC100(50/60Hz)吸込仕事率(W)300電源コード(m)5付属品床用吸込み口、連結パイプ2本、ホース1本、すき間用吸込み口、紙パック1枚(本体に装着)消費電力(W)1000運転音(dB)69保証期間1年内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
集塵容量(L)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31394548ZKDS-H300(W)1.22.7
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70570307ZKC-300(W)1.44.3
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70570307ZKC-300(W)31394548ZKDS-H300(W)ZKC-300(W) 紙パック式掃除機 YAMAZEN(山善) 31394548紙パック式掃除機YAMAZEN(山善)1台
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: ゴミが目立ち始めたとき
その他業種

性能的には価格相当なのかなと思う。強弱が調整できる機能が付いていれば尚良かったです。

対象商品 : 70570307
2024-07-01
用途: 掃除
医療・福祉・介護関連業

6月29日土曜日に注文して7月1日月曜日の午前9時頃届きました。
すぐ欲しかったので非常に助かりました。
価格も1万円以内で満足です。
包装も丁寧で大事に取り扱っていただきありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 70570307
2023-01-05
用途: 空調機エアーフィルター清掃時他
建設業・工事業

手元にスイッチがある機種がほとんどの時代、本体にスイッチがある機種を探していました。
シンプルかつ軽量で作業時に重宝しています。
吸引力も強く気に入ってます。

2が参考にしています
対象商品 : 70570307
2024-05-22
用途: 紳士服販売店の清掃 生地の裁断での細かい糸くずなどの清掃
株式会社ビイビイ池田卸売・小売業

床がカーペットなので、細かい糸くずが入ると清掃に時間がかかります。今までは直接吸引式で、たまったゴミは簡単に捨てれますが、途中で詰まってしまいます。
原点に戻って紙パック式にしました。

2が参考にしています
対象商品 : 70570307
2022-12-27
用途: 施設の床の清掃に
社会福祉法人水戸市社会福祉協議会医療・福祉・介護関連業

吸引する力等については、問題ありませんでしたが、吸込み口を含めた連結パイプが外れやすいのが、気になります。テープなどを巻いて固定しないときちんと差し込んでも外れます。

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え、今後の商品の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 70570307
2020-06-12
用途: 部屋のお掃除に

毎日のお掃除に、とても軽くて扱いやすく重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 70570307
2022-10-24
用途: 事務所等の掃除
建設業・工事業

大手企業でないのか、掃除機のヘッドは固定されて、ジャバラも固く大変扱いにくい。
価格が安いだけで、全く使い物にならない。
購入しない方が良かった。
残念です

1が参考にしています
対象商品 : 70570307
2019-12-20
用途: 会議室の掃除
フジゲン株式会社製造業

音が大きく吸引は非常に悪い。安くて購入したが大失敗

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする