曜日別特売

電動ミシン

電動ミシン - ジャノメ (蛇の目)

初心者にもピッタリのかわいいミシン。デニム地3枚の厚地縫い(平縫いに限ります)
両手が使える便利なフットスイッチ。下糸のセットが簡単、水平全回転釜。
簡単模様選択ダイヤル付(直線5種類・ジグザグ3種類)。

用途家庭用ミシン、コンパクトミシン、サンリオ、人気キャラクター、プリン、ポムポムプリンとして。プレゼント、景品、ギフトにも。付属品ミシン針×2、ボビン×3、ワイヤー糸通し×1、フットスイッチ、ACアダプター材質ABS樹脂他質量(kg)2.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×127×228内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70570456PN-20 ポムポムプリン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする