曜日別特売

イグボールロッドエンド(Kタイプ雄ねじ)

イグボールロッドエンド(Kタイプ雄ねじ) - Igus(イグス)
(1件のレビュー)
材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300内容量1個
全62種類を絞り込む
最大短期静引張荷重(N)
種別
質量(g)
62種類すべて表示中
注文コード
品番
最大短期静引張荷重(N)
最大長期静引張荷重(N)
最大静ラジアル荷重(N)
種別
最小ねじ深さ(mm)
最大締付トルク(N・m)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70589137KALM-05800400(短期)80、(長期)4013(雌ねじ)0.4、(ボール)52.7
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589146KALM-05 MH800400(短期)80、(長期)4013(雌ねじ)0.4、(ボール)52.7
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589155KALM-061000500(短期)100、(長期)5015(雌ねじ)0.5、(ボール)103.9
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589164KALM-06 MH1000500(短期)100、(長期)5015(雌ねじ)0.5、(ボール)103.9
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
70589173KALM-081700850(短期)200、(長期)10018(雌ねじ)2、(ボール)127.1
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
70589182KALM-08 MH1700850(短期)200、(長期)10018(雌ねじ)2、(ボール)127.1
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589198KALM-1025001250(短期)300、(長期)15020(雌ねじ)20、(ボール)5012.5
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589207KALM-10 F25001250(短期)300、(長期)15020(雌ねじ)20、(ボール)5012.5
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589216KALM-10 F MH25001250(短期)300、(長期)15020(雌ねじ)20、(ボール)5012.5
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589225KALM-10 MH25001250(短期)300、(長期)15020(雌ねじ)20、(ボール)5012.5
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589234KALM-1227001350(短期)400、(長期)20022(雌ねじ)30、(ボール)7018
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589243KALM-12 F27001350(短期)400、(長期)20022(雌ねじ)30、(ボール)7018
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
70589252KALM-12 F MH27001350(短期)400、(長期)20022(雌ねじ)30、(ボール)7018
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589268KALM-12 MH27001350(短期)400、(長期)20022(雌ねじ)30、(ボール)7018
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589277KALM-1434001700(短期)700、(長期)35025(雌ねじ)35、(ボール)7525
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589286KALM-14 MH34001700(短期)700、(長期)35025(雌ねじ)35、(ボール)7525
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589295KALM-1639001950(短期)800、(長期)40026(雌ねじ)40、(ボール)11034
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589304KALM-16 F39001950(短期)800、(長期)40026(雌ねじ)40、(ボール)11034
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589313KALM-16 F MH39001950(短期)800、(長期)40026(雌ねじ)40、(ボール)11034
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589322KALM-16 MH39001950(短期)800、(長期)40026(雌ねじ)40、(ボール)11034
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589338KALM-1842002100(短期)1000、(長期)50029(雌ねじ)45、(ボール)15045.9
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589347KALM-18 MH42002100(短期)1000、(長期)50029(雌ねじ)45、(ボール)15045.9
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589356KALM-2060003000(短期)1300、(長期)65032(雌ねじ)55、(ボール)20058
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589365KALM-20 M2060003000(短期)1300、(長期)65032(雌ねじ)55、(ボール)20058
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589374KALM-20 M20 MH60003000(短期)1300、(長期)65032(雌ねじ)55、(ボール)20058
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589383KALM-20 MH60003000(短期)1300、(長期)65032(雌ねじ)55、(ボール)20058
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589392KALM-2272003600(短期)1500、(長期)75034-86.2
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589408KALM-2575003750(短期)1900、(長期)95039-99.1
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589417KALM-3088004400(短期)2300、(長期)115046-160.4
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589426KARM-05800400(短期)80、(長期)4013(雌ねじ)0.4、(ボール)52.7
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589435KARM-05 MH800400(短期)80、(長期)4013(雌ねじ)0.4、(ボール)52.7
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589444KARM-061000500(短期)100、(長期)5015(雌ねじ)0.5、(ボール)103.9
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589453KARM-06 CL1000500(短期)100、(長期)5015(雌ねじ)0.5、(ボール)103.5
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589462KARM-06 MH1000500(短期)100、(長期)5015(雌ねじ)0.5、(ボール)103.9
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
70589478KARM-081700850(短期)200、(長期)10018(雌ねじ)2、(ボール)127.1
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589487KARM-08 CL1700850(短期)200、(長期)10018(雌ねじ)2、(ボール)126.2
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589496KARM-08 MH1700850(短期)200、(長期)10018(雌ねじ)2、(ボール)127.1
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589505KARM-1025001250(短期)300、(長期)15020(雌ねじ)、(ボール)12.5
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
70589514KARM-10 CL25001250(短期)300、(長期)15020(雌ねじ)5、(ボール)2011.2
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589523KARM-10 F25001250(短期)300、(長期)15020(雌ねじ)、(ボール)12.5
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589532KARM-10 F MH25001250(短期)300、(長期)15020(雌ねじ)、(ボール)12.5
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589548KARM-10 MH25001250(短期)300、(長期)15020(雌ねじ)、(ボール)12.5
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589557KARM-1227001350(短期)400、(長期)20022(雌ねじ)30、(ボール)7018
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589566KARM-12 CL27001350(短期)400、(長期)20022(雌ねじ)6、(ボール)3015.6
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589575KARM-12 F27001350(短期)400、(長期)20022(雌ねじ)30、(ボール)7018
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589584KARM-12 F MH27001350(短期)400、(長期)20022(雌ねじ)30、(ボール)7018
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589593KARM-12 MH27001350(短期)400、(長期)20022(雌ねじ)30、(ボール)7018
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589602KARM-1434001700(短期)700、(長期)35025(雌ねじ)35、(ボール)7525
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589618KARM-14 MH34001700(短期)700、(長期)35025(雌ねじ)35、(ボール)7525
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589627KARM-1639001950(短期)800、(長期)40026(雌ねじ)40、(ボール)11034
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 自在ジョイント

カタログにも書かれているけど、ねじりトルクへの耐性が弱いので注意!2Nmということは、長さ10cmの部分で2kgをかけてねじるのが限界ということ(M8)。通常使用時には問題ないのだけど、組立時に負荷がかかる場面で破断が発生し、金属製のものにすることにした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする