曜日別特売

イグボールロッドエンド(Kタイプ雌ねじ)

イグボールロッドエンド(Kタイプ雌ねじ) - Igus(イグス)
(1件のレビュー)
材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
種別
質量(g)
最大締付トルク(N・m)
最小ねじ深さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70589758KBLM-02-0.4(雌ねじ)0.3、(ボール)14
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589767KBLM-03-2.7(雌ねじ)0.5、(ボール)25
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
70589776KBLM-03 MH-2.7(雌ねじ)0.5、(ボール)45
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589785KBLM-05-3.4(雌ねじ)1、(ボール)57
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589794KBLM-05 M4-3.5(雌ねじ)0.75、(ボール)57
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589803KBLM-05 M4 MH-3.5(雌ねじ)0.75、(ボール)127
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589812KBLM-05 MH-3.4(雌ねじ)1、(ボール)127
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589828KBLM-06-4.7(雌ねじ)1.5、(ボール)108
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589837KBLM-06 MH-4.7(雌ねじ)1.5、(ボール)158
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589846KBLM-08-8.6(雌ねじ)5、(ボール)1211
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589855KBLM-08 MH-8.6(雌ねじ)5、(ボール)4011
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589864KBLM-10-14.6(雌ねじ)15、(ボール)2013
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589873KBLM-10 F-14.6(雌ねじ)6、(ボール)2013
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589882KBLM-10 F MH-14.6(雌ねじ)6、(ボール)5013
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589898KBLM-10 MH-14.6(雌ねじ)15、(ボール)5013
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589907KBLM-12-22(雌ねじ)20、(ボール)3015
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589916KBLM-12 F-22(雌ねじ)15、(ボール)3015
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589925KBLM-12 F MH-22(雌ねじ)15、(ボール)7015
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589934KBLM-12 MH-22(雌ねじ)20、(ボール)7015
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589943KBLM-14-30.9(雌ねじ)25、(ボール)3517
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589952KBLM-14 MH-30.9(雌ねじ)25、(ボール)7517
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589968KBLM-16-39.6(雌ねじ)30、(ボール)4019
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589977KBLM-16 F-39.6(雌ねじ)27.5、(ボール)4019
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589986KBLM-16 F MH-39.6(雌ねじ)27.5、(ボール)11019
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
70589995KBLM-16 MH-39.6(雌ねじ)30、(ボール)11019
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590004KBLM-18-55(雌ねじ)45、(ボール)4521
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590013KBLM-18 MH-55(雌ねじ)45、(ボール)15021
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590022KBLM-20-73.5(雌ねじ)60、(ボール)5522
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590038KBLM-20 M20-73.5(雌ねじ)60、(ボール)5522
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590047KBLM-20 M20 MH-73.5(雌ねじ)60、(ボール)20022
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590056KBLM-20 MH-73.5(雌ねじ)60、(ボール)20022
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590065KBLM-22-94.8(雌ねじ)75、(ボール)6025
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590074KBLM-25-119.8(雌ねじ)120、(ボール)6028
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590083KBLM-30-177(雌ねじ)135、(ボール)6034
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590092KBRM-02-0.4(雌ねじ)0.3、(ボール)14
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590108KBRM-03-2.7(雌ねじ)0.5、(ボール)45
929
1,022(税込)
当日出荷
70590117KBRM-03 MH-2.7(雌ねじ)0.5、(ボール)25
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
70590126KBRM-05-3.4(雌ねじ)1、(ボール)127
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590135KBRM-05 M4-3.5(雌ねじ)0.75、(ボール)127
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
70590144KBRM-05 M4 MH-3.5(雌ねじ)0.75、(ボール)57
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590153KBRM-05 MH-3.4(雌ねじ)1、(ボール)57
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
70590162KBRM-06-4.7(雌ねじ)1.5、(ボール)158
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70590178KBRM-06 CL-4.5(雌ねじ)0.75、(ボール)108
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590187KBRM-06 MH-4.7(雌ねじ)1.5、(ボール)108
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590196KBRM-08-8.6(雌ねじ)5、(ボール)4011
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590205KBRM-08 CL-8.6(雌ねじ)2、(ボール)1211
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590214KBRM-08 MH-8.6(雌ねじ)5、(ボール)1211
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590223KBRM-10-14.6(雌ねじ)15、(ボール)2013
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590232KBRM-10 CL-14.1(雌ねじ)3、(ボール)2013
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590248KBRM-10 F-14.6(雌ねじ)6、(ボール)5013
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70590162
2026-01-24
用途: 部品交換
卸売・小売業

イグボールの玉軸受を初めて使用しました。
動作は全く問題ありません。
耐久性が良ければこちらに交換していこうと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする