Igus(イグス)
イグボールロッドエンド(Eタイプ雄ねじ)
材質
ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
内容量
1個
全26種類を絞り込む
最大短期静引張荷重(N)
選択してください
550
850
1600
2600
3100
3400
3600
6800
7000
種別
右
左
質量(g)
選択してください
2.2
2.7
5.1
8.4
14.3
21.1
30.2
57.3
94.8
156.4
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
最大短期静引張荷重(N)
最大長期静引張荷重(N)
最大静ラジアル荷重(N)
種別
最小ねじ深さ(mm)
最大締付トルク(N・m)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70590467
EALM-05
550
275
(短期)50、(長期)25
左
14
(雌ねじ)0.4、(ボール)2
2.2
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590476
EALM-06
850
425
(短期)80、(長期)40
左
14
(雌ねじ)0.5、(ボール)2.5
2.7
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590485
EALM-08
1600
800
(短期)160、(長期)80
左
17
(雌ねじ)2、(ボール)7
5.1
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590494
EALM-10
2600
1300
(短期)250、(長期)125
左
19
(雌ねじ)5、(ボール)14
8.4
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590503
EALM-10 F
2600
1300
(短期)250、(長期)125
左
19
(雌ねじ)3、(ボール)14
8.4
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590512
EALM-12
3100
1550
(短期)300、(長期)150
左
20
(雌ねじ)6、(ボール)25
14.3
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590528
EALM-12 F
3100
1550
(短期)300、(長期)150
左
20
(雌ねじ)6、(ボール)25
14.3
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590537
EALM-15
3400
1700
(短期)600、(長期)300
左
24
(雌ねじ)12.5、(ボール)30
21.1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590546
EALM-17
3600
1800
(短期)900、(長期)450
左
26
(雌ねじ)17.5、(ボール)35
30.2
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590555
EALM-17 F
3600
1800
(短期)900、(長期)450
左
26
(雌ねじ)21、(ボール)35
30.2
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590564
EALM-20
6800
3400
(短期)1700、(長期)850
左
30
(雌ねじ)25、(ボール)40
57.3
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590573
EALM-20 M20
6800
3400
(短期)1700、(長期)850
左
30
(雌ねじ)25、(ボール)40
57.3
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590582
EARM-05
550
275
(短期)50、(長期)25
右
14
(雌ねじ)0.4、(ボール)2
2.2
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590598
EARM-06
850
425
(短期)80、(長期)40
右
14
(雌ねじ)0.5、(ボール)2.5
2.7
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590607
EARM-08
1600
800
(短期)160、(長期)80
右
17
(雌ねじ)2、(ボール)7
5.1
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590616
EARM-10
2600
1300
(短期)250、(長期)125
右
19
(雌ねじ)5、(ボール)14
8.4
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590625
EARM-10 F
2600
1300
(短期)250、(長期)125
右
19
(雌ねじ)3、(ボール)14
8.4
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590634
EARM-12
3100
1550
(短期)300、(長期)150
右
20
(雌ねじ)6、(ボール)25
14.3
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590643
EARM-12 F
3100
1550
(短期)300、(長期)150
右
20
(雌ねじ)6、(ボール)25
14.3
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590652
EARM-15
3400
1700
(短期)600、(長期)300
右
24
(雌ねじ)12.5、(ボール)30
21.1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590668
EARM-17
3600
1800
(短期)900、(長期)450
右
26
(雌ねじ)17.5、(ボール)35
30.2
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590677
EARM-17 F
3600
1800
(短期)900、(長期)450
右
26
(雌ねじ)21、(ボール)35
30.2
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590686
EARM-20
6800
3400
(短期)1700、(長期)850
右
30
(雌ねじ)25、(ボール)40
57.3
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590695
EARM-20 M20
6800
3400
(短期)1700、(長期)850
右
30
(雌ねじ)25、(ボール)40
57.3
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590704
EARM-25
7000
3500
(短期)1000、(長期)500
右
37
(雌ねじ)45、(ボール)55
94.8
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590713
EARM-30
7000
3500
(短期)2000、(長期)1000
右
46
(雌ねじ)85、(ボール)70
156.4
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方