Igus(イグス)
イグボールロッドエンド(Eタイプ雌ねじ)
材質
ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
内容量
1個
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
最大締付トルク(N・m)
最小ねじ深さ(mm)
最大長期静引張荷重(N)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70590722
EBLM-04
左
1.8
(雌ねじ)0.4、(ボール)2
7
400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590738
EBLM-05
左
3.2
(雌ねじ)0.5、(ボール)2
8
650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590747
EBLM-06
左
4
(雌ねじ)1.5、(ボール)2.5
8
750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590756
EBLM-08
左
6.9
(雌ねじ)5、(ボール)7
11
1000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590765
EBLM-10
左
11.2
(雌ねじ)15、(ボール)14
13
1150
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590774
EBLM-10 F
左
11.2
(雌ねじ)6、(ボール)14
13
1150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590783
EBLM-12
左
17.1
(雌ねじ)20、(ボール)25
14
1650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590792
EBLM-12 F
左
17.1
(雌ねじ)15、(ボール)25
14
1650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590808
EBLM-15
左
28.9
(雌ねじ)25、(ボール)30
18
2400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590817
EBLM-16
左
32.6
(雌ねじ)20、(ボール)32
18
2500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590826
EBLM-16 F
左
32.6
(雌ねじ)15、(ボール)32
18
2500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590835
EBLM-17
左
42.4
(雌ねじ)30、(ボール)35
19
2650
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590844
EBLM-17 F
左
42.4
(雌ねじ)27.5、(ボール)35
19
2650
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590853
EBLM-20
左
65.8
(雌ねじ)60、(ボール)40
22
3600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590862
EBLM-20 M20
左
65.8
(雌ねじ)60、(ボール)40
22
3600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590878
EBLM-25
左
125.9
(雌ねじ)115、(ボール)55
27
5000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590887
EBLM-30
左
184.1
(雌ねじ)130、(ボール)70
33
5250
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590896
EBRM-04
右
1.8
(雌ねじ)0.4、(ボール)2
7
400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590905
EBRM-05
右
3.2
(雌ねじ)0.5、(ボール)2
8
650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590914
EBRM-06
右
4
(雌ねじ)1.5、(ボール)2.5
8
750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590923
EBRM-08
右
6.9
(雌ねじ)5、(ボール)7
11
1000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70590932
EBRM-10
右
11.2
(雌ねじ)15、(ボール)14
13
1150
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590948
EBRM-10 F
右
11.2
(雌ねじ)6、(ボール)14
13
1150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70590957
EBRM-12
右
17.1
(雌ねじ)20、(ボール)25
14
1650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590966
EBRM-12 F
右
17.1
(雌ねじ)15、(ボール)25
14
1650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590975
EBRM-15
右
28.9
(雌ねじ)25、(ボール)30
18
2400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590984
EBRM-16
右
32.6
(雌ねじ)20、(ボール)32
18
2500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70590993
EBRM-16 F
右
32.6
(雌ねじ)15、(ボール)32
18
2500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70591002
EBRM-17
右
42.4
(雌ねじ)30、(ボール)35
19
2650
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70591018
EBRM-17 F
右
42.4
(雌ねじ)27.5、(ボール)35
19
2650
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70591027
EBRM-20
右
65.8
(雌ねじ)60、(ボール)40
22
36002
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70591036
EBRM-20 M20
右
65.8
(雌ねじ)60、(ボール)40
22
3600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70591045
EBRM-25
右
125.9
(雌ねじ)115、(ボール)55
27
5000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70591054
EBRM-30
右
184.1
(雌ねじ)130、(ボール)70
33
5250
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方