神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
避難ステッカー
板状になっておりますので、スプレー等による塗装で施工して下さい。
取付方式
ステッカー
材質
真鍮
仕様
避難文字吹付板
厚さ(mm)
0.5
寸法(高さH×幅W)(mm)
180×400
内容量
1枚
注意
※スプレー等の塗装は別途となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70592025
SK-6
¥18,000
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください