アルテコ(ALTECO)
瞬間接着剤 EZ3
硬化速度が早いだけでなく従来接着が困難とされてきたEPDM、軟質塩ビ、ポリアセタールなどの難接着剤に対し、良好な接着性を有す瞬間接着剤です。
低粘度タイプ。
セットタイム(秒)
鉄同士/2、アルミ/2、ABS同士/2、アクリル同士/2、HPVC同士/3、PC同士/2、CR同士/2、EPDM同士/2、木同士/30
引張剪断強度(N/mm
2
)
鉄同士/15、アルミ同士/8、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5、木同士/8
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70646512
EZ3
1箱(20g×25本)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
70646564
EZ3
1箱(100g×10本)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
70646537
EZ3
1箱(50g×50本)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください