アルテコ(ALTECO)
瞬間接着剤 EZ500
硬化速度が早いだけでなく従来接着が困難とされてきたEPDM、軟質塩ビ、ポリアセタールなどの難接着剤に対し、良好な接着性を有す瞬間接着剤です。
中粘度タイプ。
セットタイム(秒)
鉄同士/3、アルミ/3、ABS同士/3、アクリル同士/3、HPVC同士/5、PC同士/3、CR同士/3、EPDM同士/3、木同士/20
引張剪断強度(N/mm
2
)
鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5、木同士/10
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70646582
EZ500
1箱(20g×25本)
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
70646625
EZ500
1箱(100g×10本)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
70646607
EZ500
1箱(50g×50本)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください