アルテコ(ALTECO)
瞬間接着剤 Z84V
従来問題となっていた作業時の刺激臭および作業後の白化がほとんどない高粘度の瞬間接着剤です。
用途
無臭・無白化主観接着剤
セットタイム(秒)
鉄同士/30、アルミ同士/30、ABS同士/40、アクリル同士/110、HPVC同士/50、PC同士/70、CR同士//10、NBR同士/10
引張剪断強度(N/mm
2
)
鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/4、HPVC同士/4、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5
主なワーク
パーツ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70646704
Z84V
1箱(20g×25本)
¥
35,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
70646756
Z84V
1箱(100g×10本)
¥
49,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
70646722
Z84V
1箱(50g×50本)
¥
128,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください