曜日別特売

カートリッジヒーター「HI-SDロッド」

カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 - 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 - 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 - 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 - 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 - 坂口電熱

カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。UL/CSA規格に適合した製品も取り扱っています。
標準型ヒーターは、内部温度を680℃常用で製作されています。
リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。

公差全長:±2%(最小値±2.4mm)最大径(Φ)-0.05/-0.15容量公差(100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算)耐熱温度(℃)(リード線)200内容量1本
注意
※穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。
※穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。
※表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。
※セットビス(セットスクリュー・いもネジ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような、製品が変形するまでの強固な締め付けは、製品を破損する可能性が有り得ますので、ご使用の際には、ご注意ください。
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
容量(W)
発熱密度(W/cm2)
長さ(mm)
最大径(Φ)
径(Φmm)
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075494205041004110408.740-0.05/-0.155-
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
7075495805051006110609.850-0.05/-0.155-
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
707549675052006220609.850-0.05/-0.155-
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
7075497605071008110809.370-0.05/-0.155-
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
7075498506031005110501430-0.05/-0.156-
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
707549946041006110609.445-0.05/-0.156-
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
70755003060410121101201945-0.05/-0.156-
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
7075501206061007110758.860-0.05/-0.156-
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
70755028060710101101008.875-0.05/-0.156-
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
70755037060920242202401790-0.05/-0.156-
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
70755046610102011020013100-0.05/-0.156-
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
707550550610202422024015100-0.05/-0.156-
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
707550640612102011020010120-0.05/-0.156-
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
707550730612203022030015120-0.05/-0.156-
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
7075508208051005110505.150-0.05/-0.158-
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70755098080610101101008.860-0.05/-0.158-
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
70755107080610201102001860-0.05/-0.158-
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
70755116080710151101501075-0.05/-0.158-
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
70755125081010201102009.3100-0.05/-0.158-
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70755134081020202202009.3100-0.05/-0.158-
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
70755143810203022030014100-0.05/-0.158-
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
707551520812103011030012120-0.05/-0.158-
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
707551680812203022030012120-0.05/-0.158-
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
707551770815203522035010150-0.05/-0.158-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
70755186100410121101201340-0.05/-0.1510-
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
70755195100610121101208.560-0.05/-0.1510-
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70755204100810181101808.880-0.05/-0.1510-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
70755213100810241102401280-0.05/-0.1510-
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
70755222100820182201808.880-0.05/-0.1510-
オープン
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
70755238101010241102409100-0.05/-0.1510-
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
70755247101020252202509.3100-0.05/-0.1510-
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
70755256101510301103007150-0.05/-0.1510-
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
70755265101520362203608.5150-0.05/-0.1510-
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
70755274102010301103005.2200-0.05/-0.1510-
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
70755283102020302203005.2200-0.05/-0.1510-
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
70755292102020402204006.9200-0.05/-0.1510-
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
70755308102510401104005.4250-0.05/-0.1510-
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
70755317102520502205006.8250-0.05/-0.1510-
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
70755326120610151101508.860-0.05/-0.1512-
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70755335120810241102409.880-0.05/-0.1512-
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
70755344120820242202409.880-0.05/-0.1512-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
70755353121010201102006.2100-0.05/-0.1512-
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
70755362121020252202507.8100-0.05/-0.1512-
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
70755378121510301103005.9150-0.05/-0.1512-
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
70755387121520252202504.9150-0.05/-0.1512-
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
70755396121520362203607.1150-0.05/-0.1512-
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
70755405122010251102503.6200-0.05/-0.1512-
オープン
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
70755414122020302203004.3200-0.05/-0.1512-
オープン
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
70755423122020402204005.7200-0.05/-0.1512-
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
70755432122020502205007.2200-0.05/-0.1512-
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする