ファイヤーロッド・カートリッジヒーター

ファイヤーロッド・カートリッジヒーター - Watlowファイヤーロッド・カートリッジヒーター - Watlowファイヤーロッド・カートリッジヒーター - Watlowファイヤーロッド・カートリッジヒーター - Watlowファイヤーロッド・カートリッジヒーター - Watlow
(1件のレビュー)
内容量1本
注意
※工業用製品となります。
※定格以上の電圧ではご使用できません。
※屋外仕様ではございません。
※油分や水分の有る雰囲気ではご使用できません。
※リード線は、温度に依る影響(耐熱温度180℃)や機械的な動きの有る場所ではご使用できません。
※リード線だけを持ってのご使用はおやめください。ヒーターからリード線20mm以内は折り曲げて使用はお控えください。
※穴加工した金型やホットプレートにヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。
※穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。
※品番でCから始まるヒーターはセットビス(セットスクリュー・いもネジ)による固定はできません。
(品番Cから始まるヒーター以外)セットビス(セットスクリュー・いもネジ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような、製品が変形するまでの強固な締め付けは、製品を破損する可能性が有り得ますので、ご使用の際には、ご注意ください。
※このヒーターは自己制御では有りません。温度制御を必ず行ってください。
※空焼き(空気中でのご使用)は行わないでください。
439件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
電圧(V)
容量(W)
発熱密度(W/cm2)
シース径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70759036C1E14-1202513.51/8(製作実径3.1mm±0.05mm)
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70759045C1E13-1205027.01/8(製作実径3.1mm±0.05mm)
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
70759054C1J5-1203012.11/8(製作実径3.1mm±0.05mm)
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70759063C1J6-1206024.21/8(製作実径3.1mm±0.05mm)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759072C1JX3A-2404423.31/8(製作実径3.1mm±0.05mm)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70759088C1JX14A-1204423.31/8(製作実径3.1mm±0.05mm)
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
70759097C2AX11A-2405015.51/8(製作実径3.1mm±0.05mm)
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70759106C2AX15A-1205015.51/8(製作実径3.1mm±0.05mm)
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70759115C2JX2A-2407015.51/8(製作実径3.1mm±0.05mm)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70759124C2JX5A-1207015.51/8(製作実径3.1mm±0.05mm)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70759133C3JX3A-24011015.51/8(製作実径3.1mm±0.05mm)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759142C3JX4A-12011015.51/8(製作実径3.1mm±0.05mm)
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70759158C5JX1A-24027022.51/8(製作実径3.1mm±0.05mm)
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70759167E1A51-1208032.31/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
70759176E1A52-12010040.31/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70759185E1A53-12015060.51/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
70759194E1E41-1207520.21/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70759203E1E42-12010026.81/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
70759212E1E43-12015040.31/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759228E1E61-24022560.51/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
70759237E1J39-1205010.11/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70759246E1J40-12010020.21/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70759255E1J41-12015030.21/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
70759264E1J49-24017535.41/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
70759273E1J42-12020040.31/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
70759282E1J52-24020040.31/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70759298E1J35-24025050.41/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70759307E2A55-12010013.51/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759316E2A82-24012516.71/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70759325E2A56-12015020.21/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
70759334E2A77-24015020.21/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70759343E2A57-12020026.81/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70759352E2A50-24020026.81/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
70759368E2A72-12025033.71/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
70759377E2A76-24025033.31/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
70759386E2A83-24030040.31/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70759395E3A48-1201008.11/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70759404E3A49-12020016.11/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759413E3A60-24020016.11/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759422E3A50-12030024.21/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70759438E3A51-24030024.21/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70759447E4A28-1201005.71/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70759456E4A29-12020011.51/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759465E4A32-24020011.51/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70759474E4A30-12030017.21/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70759483E4A6-24030017.21/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70759492E5A45-24035015.61/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70759508E6A46-24040014.61/4(製作実径6.25mm±0.05mm)
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70759517G1A71-1205514.73/8(製作実径9.42mm±0.05mm)
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70759526G1A29-12010026.73/8(製作実径9.42mm±0.05mm)
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70759036
2020-08-07
用途: 小型部品の加熱
教育・研究機関

小型の部品を加熱するために購入しました.細径で目的の容量の品はなかなか見つからないので,型式を増やしてもらえると助かります.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする