曜日別特売

DCファンモーター

DCファンモーター - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
(2件のレビュー)

羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。

形状角形厚さ(mm)8質量(g)約2.3種類DCファン入力電圧(V)DC5材質(ハウジング)LCP樹脂使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH材質(カバー)SUS使用電圧範囲(V)4.5~5.5取付角寸法(mm)17×17材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)ABS・PBTアロイRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※25±2℃・35%~85%RH・定格電圧・無負荷条件にて測定した代表値です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70774892F17HA-05MC0.030.0157108000
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
70774908F17HA-05HC0.060.018151711000
1,750
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70774892
2020-12-26
用途: ノートパソコンの冷却用の内蔵ファンと換装
教育・研究機関

パナソニックのレッツノートCF-R7の冷却ファンの異音が激しくなり、修理見積もりをしたところ法外な金額を提示されたので自力交換を決意。ネットでサイズの合う同等品を探してモノタロウの本品を発見。あまりにお安く愛機が延命できたので大満足。

1が参考にしています
対象商品 : 70774892
2019-05-29
用途: ノートパソコン(CF-R8)の廃熱ファンの交換
教育・研究機関

特に問題なく交換でき,正常に動いています。新品でも回転音は少しします。ほかでは入手が難しいため,ここで購入でき,助かりました。MCとHCの2種類ありますが,11000回転のこちらが適合品です。MCは風量が足りず,廃熱が不足するかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする