曜日別特売

8チャンネル電源ユニット

8チャンネル電源ユニット - マザーツール

ワンケーブルAHDカメラ専用の電源供給ユニット。
ワンケーブルAHDカメラへの同軸ケーブル1本での配線が可能(5CFB/最大300m)。
UTC(OSD遠隔操作機能)信号に対応しているので、UTC対応OSレコーダーからカメラの遠隔操作が可能。

付属品電源コード、1mBNCケーブル×8、ラックマウント金具×2、ゴム脚×4電源(V)AC100消費電力(W)(最大)80本体質量(g)約3800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×350×44入力信号AHD1920×1080LED映像信号受信時:点灯/映像信号ロス時:消灯/過電流発生時:点滅伝送距離(m)(最大)300/5CFB充電出力電源(V)DC30映像出力8チャンネルBNCJ映像入力8チャンネルBNCJ内容量1台(3800g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70775513MT-POC8RX
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする