本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
COBタイプですので、従来の24LED丸型ライトよりも照度範囲が広くなっております。



大型洋服箪笥を工具箱として使っているが、中が暗いので、天井に取り付けて灯りとして使用している。小さいが、価格も安く十分な光量があり満足している。
半端なく明るいです。マグネット付きなので とりあえずそこらに貼付けとけますし フックで引っかきることもできます。車のメンテナンスにもう一個買おうかな?
スチール棚板に磁石で取付けました。
とても明るいです。スイッチも入れ易い。
残念なのは、電池交換がネジ蓋式なのでやや煩わしさを感じます。
物置の棚に磁石で付けてます
結構強力な磁石と引っ掛けられるフックがあって場所にあわせ使い分けできるのが良いです
明るすぎるくらいで物置の物を探すのに困りません
安く明るくコンパクトで満足です