曜日別特売
M1018COB LED丸型ライト フック マグネット付 COBタイプ モノタロウ 70775136

 

M1018COB LED丸型ライト フック マグネット付 COBタイプ モノタロウ 70775136
M1018COB LED丸型ライト フック マグネット付 COBタイプ モノタロウ 70775136
M1018COB LED丸型ライト フック マグネット付 COBタイプ モノタロウ 70775136
M1018COB LED丸型ライト フック マグネット付 COBタイプ モノタロウ 70775136
M1018COB LED丸型ライト フック マグネット付 COBタイプ モノタロウ 70775136
M1018COB LED丸型ライト フック マグネット付 COBタイプ モノタロウ 70775136
モノタロウ

LED丸型ライト フック マグネット付 COBタイプ

(50件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード70775136品番M1018COB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
COBタイプですので、従来の24LED丸型ライトよりも照度範囲が広くなっております。

用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。電球の種類LED質量(g)70(電池含まず)使用温度範囲(℃)-10~40規格IP20直径×幅W(mm)69×37表面処理ラバーコート色温度(K)6500使用電池単4形電池×3本(別売)明るさ(Lm)150連続点灯時間(時間)5.5
取扱説明書:
注意
※LEDチップは交換できません。
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※電池は付属しておりません。
※充電池は使用できません。
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70775136
2022-07-13
用途: 装置内点検
小里機材株式会社

相当品と比べてすごく明るいです。電池持ちも良いので再販を希望します。

1が参考にしています
対象商品 : 70775136
2020-11-16
用途: 工具箱中の灯り用
酒井工房

大型洋服箪笥を工具箱として使っているが、中が暗いので、天井に取り付けて灯りとして使用している。小さいが、価格も安く十分な光量があり満足している。

対象商品 : 70775136
2020-08-08
用途: メンテナンスと緊急時に

半端なく明るいです。マグネット付きなので とりあえずそこらに貼付けとけますし フックで引っかきることもできます。車のメンテナンスにもう一個買おうかな?

対象商品 : 70775136
2020-07-11
用途: 車の下周りの点検時
運輸・通信業

自動車の下周りの点検時にサッと出してすぐ照らして確認出来るのでとても使いやすい。そして明るい。

対象商品 : 70775136
2020-06-03
用途: スチール棚の明かりに使用
その他業種

スチール棚板に磁石で取付けました。
とても明るいです。スイッチも入れ易い。
残念なのは、電池交換がネジ蓋式なのでやや煩わしさを感じます。

対象商品 : 70775136
2020-05-11
用途: 物置で
建設業・工事業

物置の棚に磁石で付けてます
結構強力な磁石と引っ掛けられるフックがあって場所にあわせ使い分けできるのが良いです
明るすぎるくらいで物置の物を探すのに困りません
安く明るくコンパクトで満足です

対象商品 : 70775136
2020-07-05
用途: ドアの取手に
その他業種

ドアの取手に引っかけて使用している。
明るくておすすめ、また買いたい。

対象商品 : 70775136
2020-05-18
用途: 車・バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車の下回り整備の時に使っています。広角にかなり明るく照らしてくれるので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする