JET INOUE(ジェットイノウエ)
ロングコードソケット
(1件のレビュー)
寝台でも使える3Mの長いソケットコード!シガーソケット、シガープラグ付、8Aまで対応し、国産車・外国車問わず使用可能!!
用途
電装パーツ
入力電圧(V)
DC12・DC24
コード長さ(m)
約3
出力電圧(V)
DC12・DC24
過電流保護
10Aヒューズ(シガープラグ内)
最大使用電流(A)
8(DC12V 96W、DC24V 192Wまで)
内容量
1個
注意
※電圧変換機能はございません。※シガーライター使用不可※容量を超えた使用はおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70780072
502111
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください