オンザウォール
魔法の鏝だもん 角240
材質
(コテ板)グラスファイバー、(柄)木
形状
角240
寸法(mm)
83×240×66
質量(g)
145
板厚(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※こちらに表示されている材料の色はお使いのパソコンのモニターの環境により異なります。実物の色と正確に一致する物ではありません。
※乾燥した際の仕上がった色は、缶に入っている湿った状態より明るい色で仕上がります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70781743
700000004
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください