HiKOKI(旧:日立工機)
コードレスウォームジャケット
混率(%)
【表地】ポリエステル95/ポリウレタン5、【詰物】ポリエステル100、【裏地】ポリエステル100
種別
長袖ジャケット
スイッチ
温度切替:2個(前面・背面独立)
定格消費電力(W)
16.8
モード切替
【温度】手動:高/中/低、自動:急暖(電源投入後のみ)
定格入力
DC12V/1.4A
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※蓄電池・充電器・USBアダプタ別売。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70790536
UJ1810DA(M)
M
¥
25,400
取扱い終了
70790545
UJ1810DA(L)
L
¥
25,400
取扱い終了
70790554
UJ1810DA(XL)
XL
¥
25,400
取扱い終了
70790563
UJ1810DA(XXL)
XXL
¥
25,400
取扱い終了
70790572
UJ1810DA(XXXL)
XXXL
¥
25,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください