※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ワーキングウェア
HiKOKI(旧:日立工機)の ヒートジャケット・ベスト
コードレスウォームジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70790563
品番
UJ1810DA(XXL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,400
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
XXL
混率(%)
【表地】ポリエステル95/ポリウレタン5、【詰物】ポリエステル100、【裏地】ポリエステル100
種別
長袖ジャケット
質量(kg)
1.1(USBアダプタ・蓄電池除く)
スイッチ
温度切替:2個(前面・背面独立)
胸囲(cm)
142
定格消費電力(W)
16.8
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
84
モード切替
【温度】手動:高/中/低、自動:急暖(電源投入後のみ)
裾廻り(cm)
137
定格入力
DC12V/1.4A
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※蓄電池・充電器・USBアダプタ別売。