UJ1810DA(L) コードレスウォームジャケット HiKOKI(旧:日立工機) 70790545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コードレスウォームジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70790545 品番UJ1810DA(L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
サイズL 混率(%)【表地】ポリエステル95/ポリウレタン5、【詰物】ポリエステル100、【裏地】ポリエステル100 種別長袖ジャケット 質量(kg)1(USBアダプタ・蓄電池除く) スイッチ温度切替:2個(前面・背面独立) 胸囲(cm)127 定格消費電力(W)16.8 肩幅(cm)53 袖丈(cm)65 着丈(cm)78 モード切替【温度】手動:高/中/低、自動:急暖(電源投入後のみ) 裾廻り(cm)122 定格入力DC12V/1.4A
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※蓄電池・充電器・USBアダプタ別売。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする