多目的洗浄機 トレールスター

多目的洗浄機 トレールスター - アマノ[事務用品/清掃用品]

剥離剤を使わず専用パッドでワックス塗布床の表層剥離をします。さらにタイルカーペットの重歩行エリアのスポット洗浄もできる多目的機です。

容量(L)(バケット)10、(有効容量)8洗浄幅(mm)380(15インチ)質量(kg)55(ウエート含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×412×1100動力源AC100V内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70798848AAP-140-2
418,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする