AAP-140-2 多目的洗浄機 トレールスター アマノ[事務用品/清掃用品] 70798848

多目的洗浄機 トレールスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70798848 品番AAP-140-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥418,000

剥離剤を使わず専用パッドでワックス塗布床の表層剥離をします。さらにタイルカーペットの重歩行エリアのスポット洗浄もできる多目的機です。

容量(L)(バケット)10、(有効容量)8 洗浄幅(mm)380(15インチ) 質量(kg)55(ウエート含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×412×1100 動力源AC100V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする