Palmy Sports
R110B クロスロードペダル
クロスバイク、ロードバイクに最適なアルミ製トゥクリップペダル
シールドベアリング&DUブッシュを採用しスムーズな回転を実現
高剛性、耐久性を兼ね備えたクロモリ製シャフト
リフレクター付き
材質
アルミニウム
寸法(mm)
88×68.6×29
質量(g)
245
ベアリング
シールド/DU
スピンドル
クロモリ
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70802506
‐
シルバー
¥3,870
¥
3,798
¥4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70802515
‐
ブラック
¥3,870
¥
3,798
¥4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください