曜日別特売

樹脂製クラックスケール

樹脂製クラックスケール - 土牛

樹脂製だからしなりやすく、クラックが測りやすい!樹脂製両面クラックスケール:両面印字だから持ち手から遠い場所を選んで写真が撮れ、指写りしにくい!
樹脂製クラックスケール(反射防止タイプ):半透明だからクラックを見ながら写真撮影が可能!
樹脂製両面紅白スケール:両面印字だから右手でも左手でも写真撮影が可能!

用途クラックの測定に。寸法(幅W×高さH)(mm)約20×165内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70825168反射防止タイプ約0.10~約2.20
520
429
472(税込)
当日出荷
70825152両面約0.10~約2.20(両面印字)
460
取扱い終了
代替品有
70825177両面紅白約130(両面印字)
460
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70825152両面692122282755両面 樹脂製クラックスケール 土牛 69212228樹脂製クラックスケール土牛1枚
429
税込472
注文コードが変更になりました。
70825177両面紅白692122462756両面紅白 樹脂製クラックスケール 土牛 69212246樹脂製クラックスケール土牛1枚
429
税込472
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする