モノタロウ

PPファイルスタンド

PPファイルスタンド - モノタロウPPファイルスタンド - モノタロウPPファイルスタンド - モノタロウPPファイルスタンド - モノタロウ
(31件のレビュー)

デスクの上や、キャビネット内での書類整理に便利なA4サイズのファイルスタンドです。
何を入れても自由自在。タテ・ヨコどちらでも使えるフリータイプ!
しっかりとした作りのため、倒れにくく便利!

用途書類収納にクリア付属品タイトルシール材質ポリプロピレンサイズA4外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×242×325内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70825335-
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、14が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 書類整理に
有限会社 山名建設建設業・工事業

モノタロウさんでほかに買う物があったので、ついでに購入しました。
素材は透明PPで割と薄いです。
発送されたときに他の商品の重みで歪んだのか、はじめから歪んでいたのかは分かりませんが、2個購入した内の1個の縦の部分が片方歪んでました。
値段も100均で売っている300円の書類立ての方がしっかりしています。
横に並べて置いた時に連結出来るアダプタのような物があれば良いと思いまし
た。
縦の部分が歪んでいたので二つ並べてセロテープで繋げて使うと
片方歪んでいるのが矯正され使いやすくなりました。
100均で300円の書類立てがまだ売っていたら、こちらのリピは微妙かもしれません。

2026-01-24
用途: 書類の整頓

横置きで使用していますが、安定感があり問題はなさそうです。

2025-08-06
用途: ブック立て
農・林・水産業

軽くて安定感があり、冊子等を入れても倒れず、本の整理がしやすい

1が参考にしています
2025-06-19
用途: 中身が確認できる物を保管することに使用
有限会社ネオニッセイ卸売・小売業

書類を保管してますが、すぐ取り出しやすいので便利です!もっと買い揃えたいです。

対象商品 : 70825335
2026-01-05
用途: 書類整理
農・林・水産業

価格の割にしっかりしています。ちょっとした小物入れにも使ってます。

2025-03-06
用途: 区分け
医療・福祉・介護関連業

本棚の区分けに使います。丈夫そうなのでよかったと思います。

1が参考にしています
2025-01-24
用途: 書類整理
製造業

上司から頼まれてリピート注文しました。作りがしっかりしていてシンプルなデザインも良き!

1が参考にしています
対象商品 : 70825335
2024-04-14
用途: デスク周りの整理整頓
株式会社共栄建設業・工事業

プリンターの横に置いてA4のコピー用紙を入れ立てかけてます。横置きは問題ないですが、縦置き倒れます。
それ以外は期待通りです!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする