コガネイ
クイック継手std_mini
形状
ソケットニップル
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70836316
AN4
¥1,760
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください