コガネイ
TAC継手
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
ねじ規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70881107
BF3.2N-01
ストレート
3.2
R
Rc1/8
インチサイズ
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70881116
BF3.2-SUS
ストレート
3.2
(おねじ)M
M5×0.8
ミリサイズ
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70881134
BF4BU-SUS
ニップル
4
(おねじ)M
M5×0.8
ミリサイズ
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70881143
BF4N-SUS
ストレート
4
(おねじ)M
M5×0.8
ミリサイズ
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70881152
BF4-SUS
ストレート
4
(おねじ)M
M5×0.8
ミリサイズ
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70881168
BF4U-SUS
ストレート
4
(おねじ)M
M5×0.8
ミリサイズ
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70881177
BF5N-01
ストレート
5
R
Rc1/8
インチサイズ
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70881186
BF5N-SUS
ストレート
5
(おねじ)M
M5×0.8
ミリサイズ
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70881195
BF5-SUS
ストレート
5
(おねじ)M
M5×0.8
ミリサイズ
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70881204
BF6U-SUS
ストレート
6
(おねじ)M
M5×0.8
ミリサイズ
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください